AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA38227 FUS. NH GL/GG GR.00 500VCA 63A - 3NA38227

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA38227 FUS. NH GL/GG GR.00 500VCA 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869071084

Codice prodotto

SIE3NA38227

Cod. produttore

3NA38227

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

cartuccia fusibile NH, NH00, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre unaprotezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.