AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA68224 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 63A SEGN - 3NA68224

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA68224 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 63A SEGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869216690

Codice prodotto

SIE3NA68224

Cod. produttore

3NA68224

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

cartuccia fusibile NH, NH000, In: 63 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora piùintelligenti.