SIEMENS - SIE3NC2291 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP. - 3NC2291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - Altri
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209570368
Codice prodotto
SIE3NC2291
Cod. produttore
3NC2291
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
Altri
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no