AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3ND2236 FUS. NH AM GR.2 690VCA 160A - 3ND2236

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3ND2236 FUS. NH AM GR.2 690VCA 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869268187

Codice prodotto

SIE3ND2236

Cod. produttore

3ND2236

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 160 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono unaprotezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.