AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE10210 FUS. SITOR GS 100A/690V GR.00 - 3NE10210

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE10210 FUS. SITOR GS 100A/690V GR.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209132320

Codice prodotto

SIE3NE10210

Cod. produttore

3NE10210

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH00, In: 100 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adattiin parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.