SIEMENS - SIE3NE12224 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 125A GPV - 3NE12224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
2 PZ
EAN
4001869429519
Codice prodotto
SIE3NE12224
Cod. produttore
3NE12224
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


