SIEMENS - SIE3NE13310 FUS.SITOR GS 350A/690V GR.2 - 3NE13310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 350 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
4011209168978
Codice prodotto
SIE3NE13310
Cod. produttore
3NE13310
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
350 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


