AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE13342 FUS.SITOR GR 500A/690V GR.2 - 3NE13342

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE13342 FUS.SITOR GR 500A/690V GR.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 500 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4011209568136

Codice prodotto

SIE3NE13342

Cod. produttore

3NE13342

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

500 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH2, In: 500 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.