SIEMENS - SIE3NE14360 FUS.SITOR GS 630A/690V GR.3 - 3NE14360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 630 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
4011209212572
Codice prodotto
SIE3NE14360
Cod. produttore
3NE14360
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


