AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE18140 FUS.SITOR GS 20A/690V GR.000 - 3NE18140

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE18140 FUS.SITOR GS 20A/690V GR.000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 20 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4011209132351

Codice prodotto

SIE3NE18140

Cod. produttore

3NE18140

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

20 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH000, In: 20 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e deirelativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC.4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.