AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NG1002 COLTELLO SEZION. NH GR.00 - 3NG1002

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NG1002 COLTELLO SEZION. NH GR.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 160 A

  • Dimensione / Misura - NH00

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869020365

Codice prodotto

SIE3NG1002

Cod. produttore

3NG1002

Produttore

SIE

Corrente nominale:

160 A

Dimensione / Misura:

NH00

coltelli sezionatori NH gr. 00 attacchi liberi da tensione Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione Siemens offre una gamma completadi apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.