SIEMENS - SIE3NG1302 COLTELLO SEZION. NH GR.2 - 3NG1302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 400 A
Dimensione / Misura - NH2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869020389
Codice prodotto
SIE3NG1302
Cod. produttore
3NG1302
Produttore
SIE
Corrente nominale:
400 A
Dimensione / Misura:
NH2
coltelli sezionatori NH gr. 2 attacchi liberi da tensione Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione


