AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH3030 BASE NH GR.00 160A 1P. - 3NH3030

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH3030 BASE NH GR.00 160A 1P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869020426

Codice prodotto

SIE3NH3030

Cod. produttore

3NH3030

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco piatto, 95 mm2