SIEMENS - SIE3NH3032 BASE NH 1P 160A GR.00 SERR. A MANTELLO - 3NH3032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869020457
Codice prodotto
SIE3NH3032
Cod. produttore
3NH3032
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Sezionabile:
no
Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) connessione rapida, 6x 70 mm2


