SIEMENS - SIE3NJ69203BB11 TA TORO 21MM 50/1A CL 1 1VA X 3NJ6 - 3NJ69203BB11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 50 A
Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 10
Attacco secondario - Connessione a vite
Numero di ingressi al primario - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209736856
Codice prodotto
SIE3NJ69203BB11
Cod. produttore
3NJ69203BB11
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
50 A
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1


