SIEMENS - SIE3NP11431DA11 SEZ.FUS.NH1 250A PIASTRA - 70MM SBAR.MFM - 3NP11431DA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH0, NH1
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
4011209761391
Codice prodotto
SIE3NP11431DA11
Cod. produttore
3NP11431DA11
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH0, NH1
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
sì
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no