AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP19231BD00 ACC.3NP1 NH000 MORSETTO ALIM. 16-95SQMM - 3NP19231BD00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NP19231BD00 ACC.3NP1 NH000 MORSETTO ALIM. 16-95SQMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209776128

Codice prodotto

SIE3NP19231BD00

Cod. produttore

3NP19231BD00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Morsetto di alimentazione 16 - 95 mm2, per grandezza costruttiva NH000 con morsetto serracavo, accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1 contiene 3 morsetti Morsetto di alimentazione 16 ... 95 mm² SENTRON 3NP19 come accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1. Queste parti accessorie sono facili e comode da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.