SIEMENS - SIE3NW20100HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.1 A 600 VCA - 3NW20100HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 1 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869333809
Codice prodotto
SIE3NW20100HG
Cod. produttore
3NW20100HG
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200000 kA


