SIEMENS - SIE3NW60014 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 6A GPV - 3NW60014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4001869415901
Codice prodotto
SIE3NW60014
Cod. produttore
3NW60014
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
30000 kA


