AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW61071 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 20A GG - 3NW61071

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW61071 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 20A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869061610

Codice prodotto

SIE3NW61071

Cod. produttore

3NW61071

Produttore

SIE

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

20 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

120000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 20 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.