AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW70234 BASE PORTAFUS.FOTOV.2P 1000VCC 25A - 3NW70234

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW70234 BASE PORTAFUS.FOTOV.2P 1000VCC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4001869415970

Codice prodotto

SIE3NW70234

Cod. produttore

3NW70234

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 2 poli, In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.