SIEMENS - SIE3NW7063 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 3P+N 32A 3 - 3NW7063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869315638
Codice prodotto
SIE3NW7063
Cod. produttore
3NW7063
Produttore
SIE
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



