AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7313 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 1P 1UM - 3NW7313

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7313 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 1P 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869315645

Codice prodotto

SIE3NW7313

Cod. produttore

3NW7313

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 1 polo, In: 20 A, Un AC: 400 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.