AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7324 BASE SEZ.X FUS.8,5X31,5 20A 2P SEGN.2UM - 3NW7324

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7324 BASE SEZ.X FUS.8,5X31,5 20A 2P SEGN.2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869357652

Codice prodotto

SIE3NW7324

Cod. produttore

3NW7324

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 2 poli, In: 20 A, Un AC: 400 V, controllore dintervento universale a LED