AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7903 CONT. AUSIL. 1NA+1NC X 3NW70 10X38MM - 3NW7903

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7903 CONT. AUSIL. 1NA+1NC X 3NW70 10X38MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869382319

Codice prodotto

SIE3NW7903

Cod. produttore

3NW7903

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

-99999 A

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

-99999

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

-99999 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

blocchetto di contatti ausiliari 1CO per basi modulari per fusibili cilindrici grand. 10x 38mm/8x 32mm SENTRON