SIEMENS - SIE3NW81081 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 8A AM - 3NW81081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 8 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Confezione
10 PZ
EAN
4001869062716
Codice prodotto
SIE3NW81081
Cod. produttore
3NW81081
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
8 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
120000 kA


