SIEMENS - SIE3NX1004 COPERTURE GR.1/2/3 PER BASE PORTAFUS. NH - 3NX1004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Dimensione / Misura - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
4001869104409
Codice prodotto
SIE3NX1004
Cod. produttore
3NX1004
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Dimensione / Misura:
Altri
inserto cieco per base portafusibili NH, grandezza 1/2/3 Sistema di fusibili NH 3NA, 3ND per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON perlinstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Rispetto agli interruttori magnetotermici sono possibili correnti di cortocircuito più elevate con migliore limitazione della corrente.Il sistema di fusibili NH si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. 2. Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati. 3. Selettività elevata a bassi costi. 4. Funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati. 5. Cartucce fusibili disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezzecostruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.


