SIEMENS - SIE3RA21101GE151BB4 AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN - 3RA21101GE151BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209795129
Codice prodotto
SIE3RA21101GE151BB4
Cod. produttore
3RA21101GE151BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
-99999...-99999 V
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4.9 A
Corrente nominale di impiego Ie:
4.9 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4.5...6.3 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Numero di spie luminose:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
97 mm