AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21204EA270AP0 AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V VT X G.DIN - 3RA21204EA270AP0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA21204EA270AP0 AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V VT X G.DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209860742

Codice prodotto

SIE3RA21204EA270AP0

Cod. produttore

3RA21204EA270AP0

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

-99999...-99999 V

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

-99999...-99999 V

Tensione nominale di comando Us DC:

-99999...-99999 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

29 A

Corrente nominale di impiego Ie:

29 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

27...32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di spie luminose:

0

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

193 mm

Profondità:

97 mm

partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S0 27,0 ... 32,0 A AC 230 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore) Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 per la protezione e lavviamento di motori. Lavviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico 3RV2 e un contattore 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. Le partenze 3RA2 sono fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A. Esse sono offerte con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm. Noi offriamo inoltre oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e lavvio nelle applicazioni più svariate fino a 630 A. Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le partenze. Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente lonere di cablaggio. Le partenze 3RA21 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA11. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.