SIEMENS - SIE3RA22100JA152BB4 AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA22100JA152BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Classe di intervento - CLASSE 10
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.25 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209794412
Codice prodotto
SIE3RA22100JA152BB4
Cod. produttore
3RA22100JA152BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Classe di intervento:
CLASSE 10
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.25 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.85 A
Corrente nominale di impiego Ie:
0.85 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.7...1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
97 mm