SIEMENS - SIE3RA22101CD152AP0 AVV.INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT 8US - 3RA22101CD152AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209798311
Codice prodotto
SIE3RA22101CD152AP0
Cod. produttore
3RA22101CD152AP0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.9 A
Corrente nominale di impiego Ie:
1.9 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.8...2.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
156 mm