SIEMENS - SIE3RA23158XB301AP0 INV.3KW,AC 230V,S00 VT - 3RA23158XB301AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209835542
Codice prodotto
SIE3RA23158XB301AP0
Cod. produttore
3RA23158XB301AP0
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.21 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri