SIEMENS - SIE3RA23158XE301BB4 INV.X COM.AC3 3KW,DC 24V S00 VT - 3RA23158XE301BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209836563
Codice prodotto
SIE3RA23158XE301BB4
Cod. produttore
3RA23158XE301BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.21 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri