AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23178XB301BB4 INV.5.5KW DC 24V S00 VT - 3RA23178XB301BB4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA23178XB301BB4 INV.5.5KW DC 24V S00 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 5.52 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209835832

Codice prodotto

SIE3RA23178XB301BB4

Cod. produttore

3RA23178XB301BB4

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.52 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico interblocco Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es.IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.