SIEMENS - SIE3RA23178XB302BB4 INV.5.5KW DC 24V S00 ML - 3RA23178XB302BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209835900
Codice prodotto
SIE3RA23178XB302BB4
Cod. produttore
3RA23178XB302BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.52 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri