SIEMENS - SIE3RA23258XB301AL2 INV.7.5KW AC 230V,S0 VT - 3RA23258XB301AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 17 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209836181
Codice prodotto
SIE3RA23258XB301AL2
Cod. produttore
3RA23258XB301AL2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
17 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.35 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri