SIEMENS - SIE3RA24168XF311BB4 AVV.S-T 7.5KW DC 24V,S00,VT - 3RA24168XF311BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 16 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209838246
Codice prodotto
SIE3RA24168XF311BB4
Cod. produttore
3RA24168XF311BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
16 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri