SIEMENS - SIE3RA24258XF321AC2 AVV.S-T 15-18.5KW AC 24V,S0,VT - 3RA24258XF321AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209838611
Codice prodotto
SIE3RA24258XF321AC2
Cod. produttore
3RA24258XF321AC2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri