AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA24258XF322AG2 AVV.S-T 15-18.5KW AC 110V,S0,ML - 3RA24258XF322AG2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA24258XF322AG2 AVV.S-T 15-18.5KW AC 110V,S0,ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore stella-triangolo

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209838666

Codice prodotto

SIE3RA24258XF322AG2

Cod. produttore

3RA24258XF322AG2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore stella-triangolo

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

40 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

combinazione stella-triangolo AC-3, 15/18,5 kW/400 V AC 110 V, 50/60 Hz, a 3 poli grandezza costruttiva S0, morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale dimotori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.