AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA61201EB32 AV.DIR.UC 24V 15KW ALL. VITE - 3RA61201EB32

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA61201EB32 AV.DIR.UC 24V 15KW ALL. VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209714557

Codice prodotto

SIE3RA61201EB32

Cod. produttore

3RA61201EB32

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

32 A

Corrente nominale di impiego Ie:

32 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

8...32 A

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

1

Adatto per arresto di emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di spie luminose:

2

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

165 mm

SIRIUS partenza compatta avviatore diretto 690 V AC/DC 24 V 50 ... 60 Hz 8 ... 32 A IP20 collegamento circuito principale: morsetto a vite collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite derivazione compatta SIRIUS 3RA61 per lavviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A. Gli apparecchi riuniscono le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico, garantendo una sicurezza di funzionamento molto elevata. Una ridotta varietà di tipi semplifica la logistica. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie ai morsetti rimovibili è possibile una semplice sostituzione. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Le partenze compatte sono disponibili come avviatore diretto o avviatore invertitore e possono essere fornite con diversi campi di regolazione. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti. Oltre al collegamento di comunicazione tramite AS‑Interface sono disponibili come accessori il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari nonché morsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.