SIEMENS - SIE3RA68138AC MORSETTO 3P MOLLA CON 3 POSTI UTENZE - 3RA68138AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 100 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209745568
Codice prodotto
SIE3RA68138AC
Cod. produttore
3RA68138AC
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
100 A
Numero di poli:
3
alimentazione a sinistra collegamento circuito principale: ingresso: morsetti a vite, uscita: molla 3 posti connettore per partenze compatte morsetto di collegamento max. 50 mm2 / 70 mm2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


