SIEMENS - SIE3RA68900BA ADATTATORE PER 3RV1 - 3RA68900BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 25 A
Numero di poli - 3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209725423
Codice prodotto
SIE3RA68900BA
Cod. produttore
3RA68900BA
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
25 A
Numero di poli:
3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
adattatore 45 mm per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 3RV1.2 e 3RV2.2 max. 25 A sezione dei cavi AWG10 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


