SIEMENS - SIE3RA69132A CONTATTI AUS.1L,1R CAGE CLAMP - 3RA69132A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - -99999 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209684386
Codice prodotto
SIE3RA69132A
Cod. produttore
3RA69132A
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-99999 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Altri
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


