SIEMENS - SIE3RA69202A MORSETTI DI CIRCUITO PRINCIPALE, A MOLL - 3RA69202A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - Connessione con morsetto a vite / molla
Numero di poli - 3
Contatti protetti - no
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209682467
Codice prodotto
SIE3RA69202A
Cod. produttore
3RA69202A
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Numero di poli:
3
Contatti protetti:
no
Larghezza:
45 mm
Profondità:
30 mm
Altezza:
32 mm


