AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB29062DG1 TRAFO S00-S0 2,4-25A - 3RB29062DG1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB29062DG1 TRAFO S00-S0 2,4-25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 25 A

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209632684

Codice prodotto

SIE3RB29062DG1

Cod. produttore

3RB29062DG1

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

25 A

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

trasformatore di corrente 2,4...25 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S00/S0 montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.