AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB29662WH2 TRAFO S10-S12 63-630A - 3RB29662WH2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB29662WH2 TRAFO S10-S12 63-630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale primaria In - 630 A

  • Con protezione contro i contatti accidentali - no

  • Attacco secondario - Connessione a vite

  • Con guida di rame -

  • Numero di ingressi al primario - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209632721

Codice prodotto

SIE3RB29662WH2

Cod. produttore

3RB29662WH2

Produttore

SIE

Corrente nominale primaria In:

630 A

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

3

trasformatore di corrente 63 ... 630 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S10/S12 montaggio contattore/montaggio separato circuito principale: collegamento per sbarre circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.