SIEMENS - SIE3RF21701AA45 RELE STAT. 70A 600V 4-30VDC 22,5MM - 3RF21701AA45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 70 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209632394
Codice prodotto
SIE3RF21701AA45
Cod. produttore
3RF21701AA45
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
70 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A


