SIEMENS - SIE3RF21901AA04 RELE STAT. 90A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21901AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 90 A
Tensione nominale di comando Us DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209574007
Codice prodotto
SIE3RF21901AA04
Cod. produttore
3RF21901AA04
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
90 A
Tensione nominale di comando Us DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A


