AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23501AA26 CONT.STAT. 50A 600V 110-230VAC VITE - 3RF23501AA26

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 50 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...230 V

  • Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209573284

Codice prodotto

SIE3RF23501AA26

Cod. produttore

3RF23501AA26

Produttore

SIE

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

50 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...230 V

Numero di fasi:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...230 V

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...600 V

Larghezza:

67 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141 mm

contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C AC 48-600 V / 110-230 V morsetto a vite contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.