SIEMENS - SIE3RF24201AC55 CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 230VA - 3RF24201AC55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 22 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 180...230 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 180...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209646940
Codice prodotto
SIE3RF24201AC55
Cod. produttore
3RF24201AC55
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
22 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
180...230 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
180...230 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
22 A


